Menu

Vielfach-Steckkupplung KM, Festo

mehr Kupplungen

Drucken
Vielfach-Steckkupplung KM für max. 22 Leitungen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
  • Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform
  • VDMA24364-B2-L

Technische Daten
  • Nennweite
4 mm
  • Betriebsdruck
–0,95–8 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Max. Anschlüsse
22
  • Pneumatischer Anschluss
für Schlauch-Außen-Ø 3 mm
für Schlauch-Außen-Ø 4 mm
für Schlauch-Außen-Ø 6 mm

Lieferumfang
  • 2 Kupplungshälften
  • 1 Dichtungsplatte
  • 2 Zylinderschrauben M4 x 20 (DIN 84)
  • 2 Sechskantmuttern M4 (DIN 934) und Sicherungsringe

Downloads