Menu

39 Ergebnisse für „Abstreifer“

Produkte filtern für „Abstreifer“
1-20 von 39 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Positions-Transmitter SDAP-MHS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Positions-Transmitter SDAP-MHS, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Analoger Positions-Transmitter SDAP-MHS, passend für das Motion Terminal VTEM.

Positions-Transmitter SDAS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Positions-Transmitter SDAS, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Positionstransmitter SDAS 4-polig, in Nut einlegbar, mit Hallsensor und Stecker mit drehbarem Gewinde M 8. Passend für Rundzylinder und Zugankerzylinder mit Befestigungsbausätzen.

Distanzring HMBRD, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Distanzring HMBRD, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Distanzring HMBRD als Zubehör für die Handhabungs- und Montagetechnik.

Schneidring HMBRS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schneidring HMBRS, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Schneidring HMBRS als Zubehör für die Handhabungs- und Montagetechnik.

Softwarepaket GSAY, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Softwarepaket GSAY, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Modulare Bediensoftware für den Servopressen-Bausatz YJKP. Durch das Softwarepaket mit ausgesuchten Funktionen lässt sich der Servopressen-Bausatz noch individueller an die Applikation und spezifische Aufgabenstellung anpassen, wie z. B. Kraftregelung, Sprung-Funktion mit Verglei...

Busmodul CPX-E-PB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Busmodul CPX-E-PB, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Leistungsfähiges Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit Einzelmodulen zu einem System aufgebaut werden kann. Je nach Variante wird die SoftMotion Software unterstützt mit der sich einfache und komplexe Anwendungen der Bewegungssteuerung programmieren lassen. Die Ansteuer...

Busmodul CPX-E-EP, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Busmodul CPX-E-EP, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Leistungsfähiges Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit Einzelmodulen zu einem System aufgebaut werden kann. Je nach Variante wird die SoftMotion Software unterstützt mit der sich einfache und komplexe Anwendungen der Bewegungssteuerung programmieren lassen. Die Ansteuer...

Busmodul CPX-E-EC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Busmodul CPX-E-EC, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Leistungsfähiges Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit Einzelmodulen zu einem System aufgebaut werden kann. Je nach Variante wird die SoftMotion Software unterstützt mit der sich einfache und komplexe Anwendungen der Bewegungssteuerung programmieren lassen. Die Ansteuer...

Busmodul CPX-E-PN, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Busmodul CPX-E-PN, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Leistungsfähiges Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit Einzelmodulen zu einem System aufgebaut werden kann. Je nach Variante wird die SoftMotion Software unterstützt mit der sich einfache und komplexe Anwendungen der Bewegungssteuerung programmieren lassen. Die Ansteuer...

Steuerung CPX-E-CEC-C1-PN, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Steuerung CPX-E-CEC-C1-PN, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Die Steuerung steuert den Betrieb des Automatisierungssystems CPX-E an PROFINET oder als autarke Einheit. Die Programmierung und Prozessvisualisierung erfolgen über die Betriebsoberfläche CODESYS V3.

Steuerung CPX-E-CEC-M-PN, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Steuerung CPX-E-CEC-M-PN, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Die Steuerung steuert den Betrieb des Automatisierungssystems CPX-E an PROFINET oder als autarke Einheit. Die Programmierung und Prozessvisualisierung erfolgen über die Betriebsoberfläche CODESYS V3 mit SoftMotion.

Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I mit 4 Eingängen ermöglicht die Erfassung von analogen Eingangssignalen wie Strom oder Spannung.

Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I wandelt den von der Steuerung vorgegeben Wert (15-Bit-Wert mit Vorzeichen) um und überträgt ihn als analogen Strom- oder Spannungswert an einen angeschlossenen Aktor.

Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI ermöglicht den Anschluss von elektrischen Verbrauchern gemäß IEC 1131-2 Typ 0,5 (Ventile, Schütze oder Anzeigeelemente) mit einer Betriebsspannung von 24 V DC.

Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO ermöglicht den Anschluss von elektrischen Verbrauchern gemäß IEC 1131-2 Typ 0,5 (Ventile, Schütze oder Anzeigeelemente) mit einer Betriebsspannung von 24 V DC.

Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M12-5P, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M12-5P, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M12-5P mit elektrischem Anschluss, Eingang 2x Dose, 5-polig M 12 x 1 und Ausgang 2x Dose, 5-polig M 12 x 1.

Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P mit elektrischem Anschluss, Eingang 4x Dose, 3-polig M 8 x 1 und Ausgang 4x Dose, 3-polig M 8 x 1.

Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M8-3P, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M8-3P, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M8-3P mit elektrischem Anschluss, Eingang 8x Dose, 3-polig M 8 x 1.

Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M12-5P, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M12-5P, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M12-5P mit elektrischem Anschluss, Eingang 4x Dose, 5-polig M 12 x 1.

IO-Link Master CPX-AP-I-4IOL-M12, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
IO-Link Master CPX-AP-I-4IOL-M12, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

IO-Link Master CPX-AP-I-4IOL-M12 mit 4 IO-Link Anschlüsse, LED-Anzeige, Master V 1.1 und elektrischem Anschluss M 12 x 1 5-polig.

1-20 von 39 Produkten