Menu

Feststelleinheit DADL-EL-Q11, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Die Feststelleinheit (Enlagenverriegelung) DADL-EL wird als mechanische Verriegelung der Endlagen im Schwenkantrieb DRRD eingesetzt. Ungewollte Bewegungen im drucklosen Zustand werden verhindert.
Anwendungen/Hinweise
  • konstruktiver Aufbau
Kolben, Kolbenstange
  • pneumatischer Anschluss
M 5, G 1/8"
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse

Technische Daten
  • Baugröße
16–63 mm
  • Einstellbereich Schwenkwinkel
55–200°
  • Betriebsdruck
3–8 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse, Gehäusedeckel, Scheibe
Aluminium-eloxiert
  • Lager
Kunststoff
  • Schrauben
Stahl verzinkt
  • Dichtungen
NBR, TPE-U (PU)

Lieferumfang
  • 1 Feststelleinheit
  • 1 Flanschbaugruppe
  • 2 Klemmelemente

Downloads

Für Sie interessant

Feststellpatrone KP, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Feststellpatrone KP, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Das Rundmaterial wird mittels Federkraft von der Feststellpatrone KP in jeder beliebigen Position festgehalten. Die Einbaulage von der Feststellpatrone ist beliebig, jedoch ist sie nicht zum Positionieren geeignet.

Feststelleinheit KPE, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Feststelleinheit KPE, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Einbaufertige Kombination aus Feststellpatrone KP und Gehäuse, ohne Zertifizierung.

Klemmelement DADL-EC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Klemmelement DADL-EC, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Das Klemmelement DADL-EC fixiert zusammen mit der Feststelleinheit den Schwenkantrieb DRRD in einer Zwischenposition bei ausgefahrenem Zylinder.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken