Menu

Feststellpatrone KP, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Das Rundmaterial wird mittels Federkraft von der Feststellpatrone KP in jeder beliebigen Position festgehalten. Die Einbaulage von der Feststellpatrone ist beliebig, jedoch ist sie nicht zum Positionieren geeignet.
Einsatzbereich
  • Druckluft

Anwendungen/Hinweise
  • Nicht für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Steuerungen zertifiziert.
  • Die angegebenen Haltekräfte beziehen sich auf eine statische Belastung. Beim Überschreiten dieser Werte kann Rutschen eintreten.
  • Feststellpatrone KP und Feststelleinheit KPE sind nicht für dynamischen Betrieb geeignet


  • konstruktiver Aufbau
Kippscheiben
  • pneumatischer Anschluss
M 5, G 1/8"
  • Klemmart mit Wirkrichtung
beidseitig, Klemmung durch Feder, Lösen durch Druckluft
  • Befestigungsart
über selbstkonfiguriertes Gehäuse
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Spannbereich-Ø für Rundmaterial
4–32 mm
  • statische Haltekraft
80–7.500 N
  • Betriebsdruck
bis 10 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C

Material
  • Gehäuse
Aluminium eloxiert
  • Klemmbacken
Messing
  • Feder
Federstahl
  • Kolben
POM
  • Dichtungen
NBR, TPE-U (PU)

Downloads

Für Sie interessant

Feststelleinheit KPE, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Feststelleinheit KPE, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Einbaufertige Kombination aus Feststellpatrone KP und Gehäuse, ohne Zertifizierung.

Feststelleinheit DADL-EL-Q11, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Feststelleinheit DADL-EL-Q11, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Die Feststelleinheit (Enlagenverriegelung) DADL-EL wird als mechanische Verriegelung der Endlagen im Schwenkantrieb DRRD eingesetzt. Ungewollte Bewegungen im drucklosen Zustand werden verhindert.

Klemmelement DADL-EC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Klemmelement DADL-EC, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Das Klemmelement DADL-EC fixiert zusammen mit der Feststelleinheit den Schwenkantrieb DRRD in einer Zwischenposition bei ausgefahrenem Zylinder.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken