von Festo | mehr Stopperzylinder, Vereinzeler
| Druckluft |
| Stopperzylinder, doppelwirkend mit Feder ziehend |
| M 5, G 1/8" |
| Kolben, Kolbenstange, Profilrohr |
| Standard Zapfen (S) |
| elastische Dämpfungsringe/-platten, beidseitig (P) |
| für Näherungsschalter (A) |
| mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde |
| beliebig |
| ohne |
| 16–50 mm |
| 5–30 mm |
| -10 °C bis +80 °C |
| 1,2–10 bar |
| hochlegierter Stahl, rostfrei |
| Alu-Knetlegierung, gleiteloxiert |
| Federstahl |
| Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Polyurethan (TPE-U) |
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder DFSP mit Feder ziehend, Zapfen mit Innengewinde, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Werkstückträger, Paletten und Pakete bis zu 90kg Gewicht können sicher gestoppt werden.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder DFSP ohne Feder, Zapfen mit Innengewinde, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Werkstückträger, Paletten und Pakete bis zu 90kg Gewicht können sicher gestoppt werden.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder DFSP ohne Feder, mit Standard-Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Werkstückträger, Paletten und Pakete bis zu 90kg Gewicht können sicher gestoppt werden.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Einfachwirkender Stopperzylinder DFSP mit Feder, Zapfen mit Innengewinde, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Werkstückträger, Paletten und Pakete bis zu 90kg Gewicht können sicher gestoppt werden.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Einfachwirkender Stopperzylinder DFSP mit Feder, Standard-Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Werkstückträger, Paletten und Pakete bis zu 90kg Gewicht können sicher gestoppt werden.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Stopperzylinder DFSP in Zapfen- oder Rollenausführung mit oder ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Werkstückträger, Paletten und Pakete bis zu 90kg Gewicht können sicher gestoppt werden.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder DFSP-Q ohne Feder, Zapfen mit Innengewinde und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopper...
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Einfachwirkender Stopperzylinder DFSP-Q mit Feder ziehend, mit Rolle und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopperzylinde...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!