Menu

Stellantriebe für die Prozessautomation

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Stellantriebe für die Prozessautomation
1-17 von 17 Produkten
in Stellantriebe für die Prozessautomation
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Doppeltwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von er Anlage frei gewählt werden.

Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, Edelstahl-Welle, Epoxid-Gehäuse, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, Edelstahl-Welle, Epoxid-Gehäuse, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Doppeltwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Varian...

Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschließend, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschließend, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Einfachwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden.

Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschließend, Edelstahl-Welle, Epoxid-Gehäuse, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschließend, Edelstahl-Welle, Epoxid-Gehäuse, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Einfachwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Varian...

Schwenkantrieb DAPS-R-F, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend), ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten Ko...

Schwenkantrieb DAPS-R-F-CR, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-CR, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb aus Edelstahl, ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund...

Schwenkantrieb DAPS R-F-MW, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS R-F-MW, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeu...

Schwenkantrieb DAPS-R-F-MW-T6, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-MW-T6, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 92°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten

Schwenkantrieb DAPS-R-F-T4, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-T4, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten

Schwenkantrieb DAPS-R-F-T6, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-T6, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten

Schwenkantrieb DAPS-RS-F, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-RS-F, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund...

Schwenkantrieb DAPS-RS-F-CR, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-RS-F-CR, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, einfachwirkende Schwenkantrieb aus Edelstahl, mit Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund...

Schwenkantrieb DAPS RS-F-MW, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS RS-F-MW, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, einfachwirkende Schwenkantrieb mit Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeug...

Schwenkantrieb DAPS-RS-F-T4, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-RS-F-T4, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten

Schwenkantrieb DAPS-RS-F-T6, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-RS-F-T6, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS-T6 mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgr...

Anschlussleitung NHSB-A1-BLG-LE-PU8-2XBB, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung NHSB-A1-BLG-LE-PU8-2XBB, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Vorkonfektionierte Anschlussleitung mit geradem Stecker 3-polig oder 5-polig, passend für Linearantriebe DFPI-E-P und C1V-P.

Adapterbausatz DADG-AK, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DADG-AK, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Stehender oder drehender Adapterbausatz DADG-AK (Teller) zur Befestigung eines Tellerrohlings auf dem Rundschalttisch DHTG.

1-17 von 17 Produkten