Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Doppeltwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von er Anlage frei gewählt werden.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Doppeltwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Varian...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Einfachwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Einfachwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Varian...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend), ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten Ko...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb aus Edelstahl, ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeu...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 92°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, einfachwirkende Schwenkantrieb aus Edelstahl, mit Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, einfachwirkende Schwenkantrieb mit Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeug...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS-T6 mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgr...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!