Menu

Schwenkantrieb DAPS-RS-F, Festo

von Festo   |   mehr Stellantriebe für die Prozessautomation

Drucken
Der rechtsschließende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten Konstruktion und der Drehmomentabstufung vom Schwenkantrieb werden überwiegend mediendurchströmte Armaturen mit auf 90° beschränktem Drehwinkel in der Prozessindustrie angesteuert.
Einsatzbereich
  • Kugelhähne und Absperrkappen

Vorteile/Ausführungen
  • robuste Konstruktion
  • einstellbarer Schwenkwinkel bis 90°
  • hohe Losbrechmomente werden überwunden

Technische Daten
  • Baugröße
0015–4000
  • Schwenkwinkel
0°–90°
  • Federkraft, Anschlussdruck
2,8–5,6 bar
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"0G 3/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
2,8–8,4 bar

Material
  • Gehäuse, Deckel aus Aluminium-Knetlegierung
  • Welle aus hochlegiertem Stahl
  • Dichtungen aus FPM, NBR, PUR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken