Menu

Schwenkantrieb DAPS R-F-MW, Festo

von Festo   |   mehr Stellantriebe für die Prozessautomation

Drucken
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten Konstruktion und der Drehmomentabstufung vom Schwenkantrieb werden überwiegend mediendurchströmte Armaturen in der Prozessindustrie angesteuert.
Einsatzbereich
  • Kugelhähne und Absperrkappen

Vorteile/Ausführungen
  • geringer Verschleiß durch einfache und robuste Mechanik
  • einstellbarer Winkel bis 92°
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  •  

Technische Daten
  • Baugröße
0106–1920
  • Schwenkwinkel
0°–92°
  • Federkraft, Anschlussdruck
ohne
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"–G 3/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1–8,4 bar

Material
  • Gehäuse, Deckel aus Aluminium-Knetlegierung
  • Welle aus hochlegiertem Stahl
  • Dichtungen aus FPM, NBR, PUR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken