mehr Spannzylinder
| 16,5–28 mm |
| 50–80 mm |
| 50–150 mm |
| M 16 x 1,5–M 20 x 1,5 |
| G 1/4"–G 3/8" |
| Rc 1/4"–Rc 3/8" |
| –10 °C bis +60 °C |
| 1–10 bar |
Festo Zubehör
Montagebausatz zur Direktbefestigung von verschiedenen Antrieben.
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!