Menu

Schwenkantrieb DRRD, mit Flanschwelle, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Schwenkantriebe DRRD mit Doppelkolben und hohler Flanschwelle, basierend auf einem Zahnstangen-Ritzel-Prinzip. Der doppeltwirkende Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einen Nennschwenkwinkel bis 180°. Variable, einstellbare Dämpfung.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • besondere Stabilität auch bei kleinerer Baugröße
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik
  • sehr guter Planlauf an der Flanschwelle

Technische Daten
  • Baugröße
8–63 mm
  • Drehmoment
0,2–112 Nm
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2–10 bar

Material
  • Deckel, Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Kolben aus rostfreiem Stahl
  • Dichtungen aus NBR
  • Kolbendichtungen aus TPE-U (PU)

Downloads