Menu

Schwenkantrieb DSM-P-A, Flanschwelle, Baugröße 10 mm, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, mit Zapfenwelle, wahlweise mit festem oder einstellbarem Schwenkwinkel bis 240°, mit elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel über den gesamten Schwenkbereich
  • Drehmomente bis 80 Nm
  • lange Lebensdauer

Technische Daten
  • Nennschwenkwinkel
0–240°
  • pneumatischer Anschluss
M 3
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2,5–8 bar

Material
  • Antriebswelle aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Gehäuse aus Aluminium eloxiert
  • Dichtungen aus Polyurethan (PU)

Downloads

Für Sie interessant

Anschlagbausatz KSM, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlagbausatz KSM, Festo

Festo Zubehör

Der Anschlagbausatz KSM passt auf den Schwenkantrieb DSM. Der Schwenkwinkel ist bis zur Mitte stufenlos einstellbar, und verfügt über eine Endlagenfeinjustierung.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Näherungsschalter SME-10 Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-10 Festo

Festo Zubehör

Näherungsschalter für Rund-Nut, längs in Nut einschiebbar, magnetisch Reed und LED-Schaltungsanzeige. Wahlweise mit Kabel oder Stecker.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 8 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 8 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 12 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 12 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 16 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 16 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 25 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 25 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 32 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 32 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 40 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 40 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung.

Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 8 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 8 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken