Menu

Schwenkantrieb DRRD, mit Flanschwelle, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Schwenkantriebe DRRD mit Doppelkolben und Flanschwelle, basierend auf einem Zahnstangen-Ritzel-Prinzip. Der doppeltwirkende Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einen Nennschwenkwinkel bis 180°. Variable, einstellbare Dämpfung.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium
Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • besondere Stabilität auch bei kleinerer Baugröße
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik
  • sehr guter Planlauf an der Flanschwelle

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Schwenkantrieb, doppeltwirkend Baureihe D
  • konstruktiver Aufbau
Zahnstange/Ritzel
  • Nennschwenkwinkel
stufenlos einstellbar zwischen 0° und 200°
  • Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten, beidseitig (P)
 Stoßdämpfer linear, beidseitig selbsteinstellend, intern (Y9)
  • Welle
Flanschwelle hohl
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Zwischenposition
1. Zwischenposition (PS1)

Technische Daten
  • Baugröße
8 bis 63 mm
  • Drehmoment
0,2 bis 112 Nm
  • Temperaturbeständigkeit
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2 bis 10 bar

Material
  • Deckel, Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Kolben
Stahl rostfrei
  • Dichtungen
NBR
  • Kolbendichtungen
TPE-U (PU)