Menu

Rundschalttische DHTG, Baugröße 65 mm, Festo

mehr Rundschalttische

Drucken
Doppeltwirkender Rundschalttisch mit Drehteller, ohne Energiedurchführung, verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten, mit justierbarem Stoßdämpferhub und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • für Schwenk- oder Vereinzelungsaufgaben
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Projektierung und Inbetriebnahme
  • Überlastschutz und Sensorabfrage
  • Dämpfungs- und Geschwindigkeitseinstellung
  • Drehrichtungsumstellung (links- oder rechtsdrehend)

Technische Daten
  • Baugröße
5–220 mm
  • Teilung
2–24
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Drehmoment bei 6 bar
2,1  Nm
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
4–8 bar

Material
  • Teller, Anschläge aus Stahl, verzinkt
  • Deckel, Gehäuse aus Alu-Knetlegierung
  • Dichtungen aus NBR, TPE-U (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken