Menu

Rundschalttische DHTG, Baugröße 90 mm, Festo

mehr Rundschalttische

Drucken
Doppeltwirkender Rundschalttisch mit Drehteller, ohne Energiedurchführung, verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten, mit justierbarem Stoßdämpferhub und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • für Schwenk- oder Vereinzelungsaufgaben
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Projektierung und Inbetriebnahme
  • Überlastschutz und Sensorabfrage
  • Dämpfungs- und Geschwindigkeitseinstellung
  • Drehrichtungsumstellung (links- oder rechtsdrehend)

Technische Daten
  • Baugröße
5–220 mm
  • Teilung
2–24
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Drehmoment bei 6 bar
4,4 Nm
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
4–8 bar

Material
  • Teller, Anschläge aus Stahl, verzinkt
  • Deckel, Gehäuse aus Alu-Knetlegierung
  • Dichtungen aus NBR, TPE-U (PU)

Downloads

Für Sie interessant

Pendelbetriebsbausatz DADM-TK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Pendelbetriebsbausatz DADM-TK, Festo

Festo Zubehör

Der Pendelbetriebsbausatz wird am Rundschalttisch DHTG zum Umbau von einer einseitigen Bewegungsrichtung in eine Pendelbewegung verwendet.

Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund mit Gewinde, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund mit Gewinde, Festo

Festo Zubehör

Induktiver Näherungsschalter SIEN mit Normalschaltabstand, runde Bauform mit metrischen Gewinde, bündig oder nicht bündig, wahlweise Standard-Gehäuse oder PA-Gehäuse und LED-Anzeige.

Rundschalttische DHTG, Baugröße 65 mm, Festo | Rundschalttische
angesehen
Gekauft
Rundschalttische DHTG, Baugröße 65 mm, Festo

Rundschalttische

Doppeltwirkender Rundschalttisch mit Drehteller, ohne Energiedurchführung, verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten, mit justierbarem Stoßdämpferhub und Positionserkennung für Näherungsschalter.

Rundschalttische DHTG, Baugröße 140 mm, Festo | Rundschalttische
angesehen
Gekauft
Rundschalttische DHTG, Baugröße 140 mm, Festo

Rundschalttische

Doppeltwirkender Rundschalttisch mit Drehteller, ohne Energiedurchführung, verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten, mit justierbarem Stoßdämpferhub und Positionserkennung für Näherungsschalter.

Rundschalttische DHTG, Baugröße 220 mm, Festo | Rundschalttische
angesehen
Gekauft
Rundschalttische DHTG, Baugröße 220 mm, Festo

Rundschalttische

Doppeltwirkender Rundschalttisch mit Drehteller, ohne Energiedurchführung, verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten, mit justierbarem Stoßdämpferhub und Positionserkennung für Näherungsschalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken