Menu

Rundzylinder EG-PK, Kolbendurchmesser 2,5 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Einfachwirkender Microzylinder, ohne Gewinde und ohne Positionserkennung, mit Stecknippelanschluss. Eignet sich durch seine besonders schlanke Bauweise für dichte Anordnungen in Tastaturen, Mobiltelefonen oder in Prüffeldern.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsbeständig
  • anschlussfertig
  • innentolerierte Kunststoffschläuche

Technische Daten
  • Hub
5–10 mm
  • Kolbenstangengewinde
Ø 1
  • pneumatischer Anschluss PK-2
Stecknippel 2 mm
  • Temperaturbereich
+5°C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
3,5–7 bar

Material
  • Deckel aus hochlegiertem Stahl
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl rostfrei
  • Zylinderrohr aus Messing vernickelt
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Rundzylinder EG-PK, Kolbendurchmesser 4 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder EG-PK, Kolbendurchmesser 4 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Einfachwirkender Microzylinder, ohne Positionserkennung, mit Stecknippelanschluss für Kunststoffschläuche eignet sich durch seine besonders schlanke Bauweise für dichte Anordnungen in Prüffeldern für Tastaturen oder Mobiltelefonen.

Rundzylinder EG-PK, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder EG-PK, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Einfachwirkender Microzylinder, ohne Positionserkennung, mit Stecknippelanschluss für Kunststoffschläuche eignet sich durch seine besonders schlanke Bauweise für dichte Anordnungen in Prüffeldern für Tastaturen oder Mobiltelefonen.

Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Basierend auf Norm ISO 6432.

Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Basierend auf Norm ISO 6432.

Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Basierend auf Norm ISO 6432.

Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Basierend auf Norm ISO 6432.

Rundzylinder DSNU-S-PPS-MQ, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder DSNU-S-PPS-MQ, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU-S, Bauart kurz, mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter und beidseitig selbsteinstellender Dämpfung PPS.

Rundzylinder DSNU-S-PPS-MX, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder DSNU-S-PPS-MX, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU-S, Bauart kurz, mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter und beidseitig selbsteinstellender Dämpfung PPS.

Rundzylinder DSNU-S-PPS-MX, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder DSNU-S-PPS-MX, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU-S, Bauart kurz, mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter und beidseitig selbsteinstellender Dämpfung PPS.

Rundzylinder DSNU-S-P-A-MQ, Kolbendurchmesser 8 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder DSNU-S-P-A-MQ, Kolbendurchmesser 8 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU-S, Bauart kurz, mit Positionserkennung für Näherungsschalter mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken