Menu

Rundzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Rundzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 15552,  mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-Mediendichtungen, welche modifiziert für Hydrolyse- und Reinigungsbeständigkeit sind ausgestattet.
Einsatzbereich
  • kleine bis mittlere Massen
  • kleine bis mittlere Geschwindigkeiten
  • Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • zeitsparend
  • selbsteinstellend
  • beständig gegen Flächenkorrosion

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Rundyzlinder, doppeltwirkend
  • Pneumatischer Anschluss
G 1/8", G 1/4", G 3/8",G 1/2"
  • Kolbenstangengewinde
M 10 x 1,25, M 12 x 1,25, M 16 x 1,5, M 20 x 1,5
  • Dämpfung
Pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend (PPS)
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Zylinderdeckel
Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde (MG)
  • Abstreifervariante
erhöhte chemische Beständigkeit (A1)
  • Kolbenstangenart
einseitig
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde

Technische Daten
  • Kolbendurchmesser
32 bis 63 mm
  • Hublänge
1 bis 500 mm
  • Temperaturbeständigkeit
0 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1 bis 10 bar

Material
  • Kolbenstange, Lagerdeckel, Zylinderrohr, Abschlussdeckel aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtung aus TPE-U (PUR) (modifiziert für Hydrolyse- und Reinigunsbeständigkeit)