Menu

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm ISO 15552. NSF-H1-Fett und FDA-konformes Material der Dichtung bereits in der Grundausführung.
Einsatzbereich
  • Bereiche wo es auf Hygiene, Reinigungsfreundlichkeit und Beständigkeit ankommt
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • resistent gegen handelsübliche Reinigungsmittel
  • erhöhter Korrosionsschutz
  • große Variantenvielfalt

Technische Daten
  • Hub
25–500 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 16 x 1,5
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,4–12 bar

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Deckel aus Aluminium-Druckguss, beschichtet
  • Dichtung aus Polyurethan, Fluorkautschuk, Polyacetal

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung CRHNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung CRHNC, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung CRHNC mit Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070.

Schwenkflansch SNCB-R3, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SNCB-R3, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SNCB-R3 aus Aluminium-Druckguss mit Schutzüberzug, zur Befestigung von Kompaktzylindern ADN/AEN, basierend auf der Norm ISO 15552.

Schwenkflansch CRSNCS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch CRSNCS, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch CRSNCS als Zubehör für Normzylinder DSBC, für besonders starke Korrosionsbeanspruchung und basierend auf der Norm ISO 15552.

Flanschbefestigung CRFNG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschbefestigung CRFNG, Festo

Festo Zubehör

Flanschbefestigung CRFNG als Zubehör für Edelstahlzylinder, besonders korrosionsbeständig.

Gabelkopf CRSG-M, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gabelkopf CRSG-M, Festo

Festo Zubehör

Die korrosions- und säurebeständigen Gabelköpfe CRSG-M mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.

Flexo-Kupplung CRFK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flexo-Kupplung CRFK, Festo

Festo Zubehör

Säure- und korrosionsbeständige Flexo-Kupplung FK aus Edelstahl, dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).

Gelenkkopf CRSGS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf CRSGS, Festo

Festo Zubehör

Korrosions- und säurebeständiger Gelenkkopf CRSGS aus Edelstahl, mit Sechskantmutter, passend für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigungen (kolbenstangenseitig). Entsprechend ISO 12240-4 Maßreihe K.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo

Festo Zubehör

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Außensechskant einstellbar.

Befestigungsbausatz SMB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMB, Festo

Festo Zubehör

Befestigungsbausatz SMB geeignet zur Montage von Näherungsschaltern SMEO, SMPO, SMTO an Zylindern mit Befestigungsstange, DUO-Profil oder Klemmschiene.

Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo

Festo Zubehör

Korrosionsbeständiger, magnetoresistiver Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, von oben in die T-Nut einsetzbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken