Menu

Kompaktzylinder DPDM-S, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Einfachwirkend Kompaktzylinder, ohne Verdrehsicherung, mit einseitiger, drückender Kolbenstange, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter. Alle Befestigungsschnittstellen sind kompatibel mit den Schnittstellen vom Kompaktzylinder DMM.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • deutlich kürzere Bauweise
  • mit oder ohne Verdrehsicherung
  • vereinfachte Montage durch vielfältige Befestigungsschnittstellen
  • kompatibel mit Kompaktzylinder DMM

Technische Daten
  • Hub
5–15 mm
  • Kolbenstangengewinde
M 8
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
2–8 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtungen aus NBR/TPE-U (PU)

Downloads

Für Sie interessant

Gabelkopf SG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gabelkopf SG, Festo

Festo Zubehör

Die Gabelköpfe SG mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.

Flexo-Kupplung FK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flexo-Kupplung FK, Festo

Festo Zubehör

Flexo-Kupplung FK dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).

Gelenkkopf SGS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf SGS, Festo

Festo Zubehör

Der Gelenkkopf mit Seckskantmutter SGS, basierend auf der Norm ISO 12240-4 und DIN ISO 8139 wird zur sphärischen, schwenkbaren kolbenseitigen Befestigung von Zylindern verwendet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T, Festo

Festo Zubehör

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T für die Direktmontage am Antrieb.

Näherungsschalter SMT-10M, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-10M, Festo

Festo Zubehör

Magnetorisistiver, kontaktloser Näherungsschalter, für Rundnut.

Kompaktzylinder ADN-S, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN-S, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN-S, Bauart kurz, mit Kolbenstangen-Innengewinde, zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Mit Hilfe vom Näherungsschalter ermöglicht die Positionserkennung die Abfr...

Kompaktzylinder ADN-S, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN-S, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN-S, Bauart kurz, mit Kolbenstangen-Innengewinde, zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Mit Hilfe vom Näherungsschalter ermöglicht die Positionserkennung die Abfr...

Kompaktzylinder ADN-S, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN-S, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN-S, Bauart kurz, mit Kolbenstangen-Innengewinde, zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Mit Hilfe vom Näherungsschalter ermöglicht die Positionserkennung die Abfr...

Kompaktzylinder ADN-S, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN-S, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN-S, Bauart kurz, mit Kolbenstangen-Innengewinde, zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Mit Hilfe vom Näherungsschalter ermöglicht die Positionserkennung die Abfr...

Kompaktzylinder ADN-S, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN-S, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN-S, Bauart kurz, mit Kolbenstangen-Innengewinde, zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Mit Hilfe vom Näherungsschalter ermöglicht die Positionserkennung die Abfr...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken