Menu

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • sehr flache Bauweise
  • Verdrehsicherung durch ovale Kolbenform
  • hohe Packungsdichte bei Blockmontage

Technische Daten
  • Hub
1–200 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 6
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material
  • Gehäuse, Deckel aus Aluminium
  • Kolbenstange aus Stahl, rostfrei
  • Dichtungen aus TPE-U (PU)

Downloads

Für Sie interessant

Nutabdeckung ABP, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Nutabdeckung ABP, Festo

Festo Zubehör

Von oben in die T-Nut einsetzbare Nutabdeckung ABP, zum Schutz der Befestigungs- und Sensornuten bei Zylindern, Linearantrieben und -achsen.

Fußbefestigung HZB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HZB, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung für Zylinder DZH, breit.

Fußbefestigung HZS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HZS, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung für Zylinder DZH, schmal.

Flanschbefestigung FZS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschbefestigung FZS, Festo

Festo Zubehör

Flanschbefestigung FZS als Zubehör für Zylinder DZH.

Schwenkflansch SZSB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SZSB, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SZSB als Zubehör für Zylinder DZH 16 bis 25 mm.

Gabelkopf SG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gabelkopf SG, Festo

Festo Zubehör

Die Gabelköpfe SG mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.

Flexo-Kupplung FK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flexo-Kupplung FK, Festo

Festo Zubehör

Flexo-Kupplung FK dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).

Gelenkkopf SGS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf SGS, Festo

Festo Zubehör

Der Gelenkkopf mit Seckskantmutter SGS, basierend auf der Norm ISO 12240-4 und DIN ISO 8139 wird zur sphärischen, schwenkbaren kolbenseitigen Befestigung von Zylindern verwendet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo

Festo Zubehör

Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T für die Direktmontage am Antrieb.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken