von Festo | mehr Controller
| Motorcontroller CMMT |
| AC-Synchron (AS) |
| 2 A (C2) 3 A (C3) 4 A (C4) 5A (C5) 7 A (C7) 12 A (C12) |
| 230 V AC/50-60Hz (3A) 400 V AC (11A) |
| einphasig dreiphasig (P3) |
| EtherCAT (EC) EtherNet/IP (EP) PROFINET (PN) Multiprotokoll (MP) |
| Standard safety (S1) |
| Montageplatte verschraubt |
| LED grün/gelb/rot oder Bedieneinheit CDSB mit Klartextmeldung |
| Kaskadenregelung P-Positionsregler PI-Geschwindigkeitsregler PI-Stromregler für F oder M Profil-Betrieb mit Satz- und Direktbetrieb Interpolierender Betrieb über Feldbus Referenzfahrt/Einrichtbetrieb/Autotuning |
| senkrecht |
| Feldorientierte Regelung, Positionsauflösung 24 Bit /U Abtastrate 16 kHz PWM mit 8 oder 16 kHz, Vektormodulation mit 3. Harmonischer (16 kHz nur bei CMMT-AS-C2-3A und CMMT-AS-C4-3A) EchtzeitDatenerfassung: – 2x InputPosition-Capture – 2x OutputPosition-Trigger – 2x PositionsgeberEingang – 1x SYNC-Schnittstelle für Encoder-Emulation oder Encoder-Eingang |
| 0 °C bis +50 °C |
| 5–90 % (nicht kondensierend) |
| 6 kV |
| 2000 m |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!