Menu

Balggreifer DHEB, Festo

von Festo   |   mehr Mechanische Greifer

Drucken
Balggreifer DHEB für sensibles Innengreifen von zerbrechlichen Werkstücken wie z. B. das Klemmen der Nutzlasten an der Innenkontur..
Vorteile/Ausführungen
  • Bewegungsrichtung Bald aufwärts oder Balg abwärts möglich
  • Druckluftanschluss seitlich oder hinten 
  • zusätzliche Sicherheit durch optionale Abfrage über Näherungsschalter oder Sensor

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Balggreifer DHEB
  • Greiferausführung
einfachwirkend (E)
  • Betätigungsrichtung
abwärts (D)
 aufwärts (U)
  • Material Balg
EPDM (E)
 Silikon (S)
  • Anschlussposition
in Bewegungsrichtung (L)
 senkrecht zur Bewegungsrichtung (P)

Technische Daten
  • Baugröße
8–63 mm
  • Hub Balg
3,5–25 mm
  • min. zu greifender Durchmesser
8–66 mm
  • max. zu greifender Durchmesser
11–85 mm
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C (Greifer)
–30 °C bis +120 °C (EPDM-Balg)
–40 °C bis +150 °C (Silikon-Balg)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.