Menu

Befestigungsbausatz EAHM, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Befestigungsbausatz K1 dient zur Wandbefestigung, Befestigungsbausatz K2 ist höhenverstellbar und wird zur Ausrichtung und Befestigung auf einer Auflagefläche verwendet.
Einsatzbereich
  • Linienportale EXCT

Material
  • Aluminium-Knetlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Stopperzylinder EFSD, Festo | Stopperzylinder und Vereinzeler
angesehen
Gekauft
Stopperzylinder EFSD, Festo

Festo Zubehör von

Stopperzylinder für schnelle, einfache Ausrüstung von Transfersystemen. Keine Ventile, Verschlauchung und Druckluft notwendig, bei geringer Lärmbelastung in 3 verschiedenen Baugrößen zum Stoppen für Fördergut von 0,25 kg bis 100 kg.

Adapterbausatz EAHM-E17, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz EAHM-E17, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Adapterbausatz EAHM-E17 zur Befestigung von z. B. Ventilen, Vakuumerzeugern u.s.w an der Z-Achse. Passend für das Linienportal EXCT.

Schraubenbausatz EAHM, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schraubenbausatz EAHM, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Schraubenbausatz EAHM passend für den Axialbausatz EAMM-A für Spindelachsen EGC.

Schlauchhalter EAHM-E10-TH-W29, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schlauchhalter EAHM-E10-TH-W29, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Schlauchhalter EAHM dient zur Befestigung des Schutzschlauches, passend für Baugröße 95 und 120 mm.

Fußbefestigung HPE, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HPE, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Fußbefestigung HPE passend für Zahnriemenachsen EGC-TB-KF, mit Kugelumlaufführung.

Profilbefestigung EAHF-G1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Profilbefestigung EAHF-G1, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Profilbefestigung EAHF-G1 wird zur Achsmontage auf dem elektrischen Mini-Schlitten EGSL benötigt.

Profilbefestigung EAHF-V2, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Profilbefestigung EAHF-V2, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Profilbefestigung EAHF-V2 zur Befestigung des Elektrozylinders über das Profil.

Profilbefestigung EAHF-L2, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Profilbefestigung EAHF-L2, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Profilbefestigung EAHF-L2 wird zur Achsmontage auf der Spindelachse ELGC-BS-KF, mit Kugelumlaufführung benötigt.

Mittenstütze EAHF-L5, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Mittenstütze EAHF-L5, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Mittenstütze EAHF-L5 dient zur Befestigung der Achse und wird am Profil von unten montiert.

Profilbefestigung MUE, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Profilbefestigung MUE, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Profilbefestigung MUE passend für Zahnriemenachsen EGC-TB-KF mit Kugelumlaufführung.

Flanschbefestigung EAHH, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Flanschbefestigung EAHH, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Flanschbefestigung EAHH für den Elektrozylinder ESBF oder EPCC.

Schwenkbefestigung EAHS, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkbefestigung EAHS, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Schwenkbefestigungen EAHS als Zubehör für elektrische Antriebe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken