Menu

Schaltfahne EAPM-SLM, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Die Schaltfahne EAPM-SLM wird zur Abfrage der Schlittenposition in Verbindung mit induktiven Näherungsschaltern SME-8M gebraucht.
Einsatzbereich
  • ELGA-TB-KF

Technische Daten
  • Baugröße
70–120 mm

Material
  • Aluminium-Knetlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Elektrische Achsen
Zubehör von
Zahnriemenachse ELGA-TB-KF, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGA-TB-KF, Festo

Festo Zubehör von

Zahnriemenachse ELGA-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Zahnriemenachse wird mit dem Standard-Werkstoff geliefert, ohne Zusatzschlitten mit Bedienungsanleitung.

Schaltfahne EAPM-SLS, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne EAPM-SLS, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Schaltfahne EAPM-SLS wird zur Abfrage der Schlittenposition in Verbindung mit induktiven Näherungsschaltern SIES-8M gebraucht.

Schaltfahne SF-EGC, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne SF-EGC, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Schaltfahnen SF-EGC und SF-EGC-HD dienen zur Abfrage mit Näherungsschalter SIES-8M.

Sensorhalter EAPM, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorhalter EAPM, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Sensorhalter EAPM wird zur Befestigung der Näherungsschalter an der Achse benötigt. Passend für die Baugrößen 25, 32, 45 und 60 mm.

Sensorleiste SAMH, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorleiste SAMH, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Sensorleiste SAMH passend für Näherungsschalter mit T-Nut SMT/CRSMT-8.

Sensorleiste EAPR-S1-S mit Standardschlitten, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorleiste EAPR-S1-S mit Standardschlitten, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Sensorleiste EAPR-S1-S wird zur Befestigung des induktiven Näherungsschalters SIES-8M am Elektroschlitten EGSK benötigt.

Sensorleiste EAPR-S1-S mit Standardschlitten oder Schlitten, kurz, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorleiste EAPR-S1-S mit Standardschlitten oder Schlitten, kurz, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Sensorleiste EAPR-S1-S wird zur Befestigung des induktiven Näherungsschalters SIES-8M am Elektroschlitten EGSK benötigt.

Sensorbefestigung EAPR, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorbefestigung EAPR, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Sensorbefestigung EAPR wird zur Befestigung der Näherungsschalter SIES-Q8B, SIES-V3B an der X-Achse vom Flächenportal EXCH benötigt.

Abfragebausatz EAPR, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Abfragebausatz EAPR, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Abfragebausatz EAPR zur Befestigung und Ausrichtung auf einer Auflagefläche für elektrische Linearantriebe.

Abfragebausatz EAPS-R1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Abfragebausatz EAPS-R1, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Abfragebausatz wird zum Markieren unzulässiger Schwenkbereiche, dass heißt Hindernisse oder Bereiche, die nicht angefahren werden dürfen über Näherungsschalter abgefragt.

Sensorhalter EAPS-R1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorhalter EAPS-R1, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Sensorhalter EAPS-R1 zur Befestigung der Näherungsschalter am elektrischen Drehmodul.

Nocke EAPS, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Nocke EAPS, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Nocke EAPS wird zur Abfrage von Positionen auf dem elektrischen Drehmodul ERMB gebraucht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken