Menu

Abfragebausatz EAPR, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Abfragebausatz EAPR zur Befestigung und Ausrichtung auf einer Auflagefläche für elektrische Linearantriebe.
Technische Daten
  • Baugröße
15, 30, 100 mm

Material
  • Schaltfahne aus Stahl
  • Sensorhalter aus Aluminium-Knetlegierung

Lieferumfang
  • Näherungsschalter SIES-Q8B
  • Sensorhalter
  • Schaltfahne
  • Haltewinkel und Schraube

Downloads

Für Sie interessant

Schaltfahne EAPM-SLS, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne EAPM-SLS, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Schaltfahne EAPM-SLS wird zur Abfrage der Schlittenposition in Verbindung mit induktiven Näherungsschaltern SIES-8M gebraucht.

Schaltfahne EAPM-SLM, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne EAPM-SLM, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Schaltfahne EAPM-SLM wird zur Abfrage der Schlittenposition in Verbindung mit induktiven Näherungsschaltern SME-8M gebraucht.

Schaltfahne SF-EGC, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne SF-EGC, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Schaltfahnen SF-EGC und SF-EGC-HD dienen zur Abfrage mit Näherungsschalter SIES-8M.

Sensorhalter EAPM, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorhalter EAPM, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Sensorhalter EAPM wird zur Befestigung der Näherungsschalter an der Achse benötigt. Passend für die Baugrößen 25, 32, 45 und 60 mm.

Sensorleiste SAMH, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorleiste SAMH, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Sensorleiste SAMH passend für Näherungsschalter mit T-Nut SMT/CRSMT-8.

Sensorleiste EAPR-S1-S mit Standardschlitten, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorleiste EAPR-S1-S mit Standardschlitten, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Sensorleiste EAPR-S1-S wird zur Befestigung des induktiven Näherungsschalters SIES-8M am Elektroschlitten EGSK benötigt.

Sensorleiste EAPR-S1-S mit Standardschlitten oder Schlitten, kurz, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorleiste EAPR-S1-S mit Standardschlitten oder Schlitten, kurz, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Sensorleiste EAPR-S1-S wird zur Befestigung des induktiven Näherungsschalters SIES-8M am Elektroschlitten EGSK benötigt.

Sensorbefestigung EAPR, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorbefestigung EAPR, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Sensorbefestigung EAPR wird zur Befestigung der Näherungsschalter SIES-Q8B, SIES-V3B an der X-Achse vom Flächenportal EXCH benötigt.

Abfragebausatz EAPS-R1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Abfragebausatz EAPS-R1, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Abfragebausatz wird zum Markieren unzulässiger Schwenkbereiche, dass heißt Hindernisse oder Bereiche, die nicht angefahren werden dürfen über Näherungsschalter abgefragt.

Sensorhalter EAPS-R1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorhalter EAPS-R1, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Sensorhalter EAPS-R1 zur Befestigung der Näherungsschalter am elektrischen Drehmodul.

Nocke EAPS, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Nocke EAPS, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Nocke EAPS wird zur Abfrage von Positionen auf dem elektrischen Drehmodul ERMB gebraucht.

Gehäuse EAPS-R1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Gehäuse EAPS-R1, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Das Gehäuse EAPS-R1 dient zum Schutz des Abfragebausatzes und Befestigungsschnittstelle zum Antrieb vom Drehmodul ERMB.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken