Menu

Zahnkranz-Kupplung mit Spreizdorn EAMD-19-15, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Die 3-teilige Zahnkranz-Kupplung mit Spreizdorn EAMD ist ein Antriebselement das die rotative Bewegungsenergie eines Schritt- oder Servomotors überträgt.
Einsatzbereich
  • Systemprodukt für die Positioniertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • wahlweise 2 Zahnkranzhärten
  • RoHS-konform

Technische Daten
  • Bunddurchmesser
19 mm
  • Länge
15 mm
  • Innendurchmesser 1
5–40 mm
  • Durchmesser Spreizdorn
8–32 mm
  • Länge Spreizdorn
10–27 mm
  • Massenträgheitsmoment 
0,445 kg/mm²
  • Anziehdrehmoment Klemmschraube D1
0,5 Nm
  • Anziehdrehmoment Klemmschraube D2
2 Nm
  • Max. Drehzahl
10.000 1/min

Material
  • Naben aus Aluminium
  • Zahnkranz aus Polyurethan (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken