Menu

Zahnkranz-Kupplung EAMC-65-90, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Dreiteilige Zahnkranz-Kupplung EAMC-65 mit Klemmnabe, eignet sich zur kraftschlüssigen und spielfreien Übertragung von mittleren und hohen Drehmomenten zwischen Elektromotoren und Achsen in der Positioniertechnik.
Einsatzbereich
  • Systemprodukt für die Positioniertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • wahlweise 2 Zahnkranzhärten
  • RoHS-konform

Technische Daten
  • Bunddurchmesser
65 mm
  • Länge
90 mm
  • Innendurchmesser 1
3–40 mm
XX geschlossen
  • Innendurchmesser 2
5–40 mm
  • Massenträgheitsmoment 
417 kg/mm²
  • Anziehdrehmoment Klemmschraube
25 Nm
  • Max. Drehzahl
4.500 1/min

Material
  • Naben aus Aluminium
  • Zahnkranz aus Polyurethan (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken