Menu

Drehantriebseinheit ERMS, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Elektromechanische Drehantriebseinheit bestehend aus Antriebsmechanik, Motor und Antriebsregler. Die Einheit aus der Simplified Motion Series verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. Das präzise und spielfreie Kugellager des Drehtellers ermöglicht die Aufnahme von Querkräften und Momenten.
Einsatzbereich
  • einfache Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen
  • Befestigungsschnittstelle mit den elektrischen Mini-Schlitten EGSL, EGSC und EGSS

Vorteile/Ausführungen
  • abgedichtete Hohlwelle als integrierte Durchführung für Leitungen und Schläuche
  • zwei Steuermöglichkeiten integriert, digitale I/O und IO-Link
  • alle Parameter können direkt am Antrieb eingestellt werden

Technische Daten
  • Baugröße
25–32 mm
  • Nennschwenkwinkel
90°–180°
  • Spitzendrehmoment
2,7–5,6 Nm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse, Flansch aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Adapter NEFC, Festo | Leitungen und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapter NEFC, Festo

Festo Zubehör

Einschraubbarer, 5-poliger Verbindungsdapter mit M 12-Stecker und USB der den Anschluss des PCs an die Diagnoseschnittstelle des CPX-Terminals ermöglicht.

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBC, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBC, Festo

Festo Zubehör

5-polige Verbindungsleitung NEBC mit einer gewinkelten Dose oder mit Gabelfeder und einem M 12 Stecker. Die Verbindungsleitung verbindet den Antrieb oder das Wegmesssysem MLO-POT-TLF mit dem Sensorinterface CASM.

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBL, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBL, Festo

Festo Zubehör

Schleppkettentaugliche Verbindungsleitung NEBL-M8G4-E-0.3-N-M8G4, für Spannungsversorgung, mit Explosionsschutz in Zone 2 bzw. Zone 22 (ATEX).

Drehantrieb ERMO, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Drehantrieb ERMO, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Elektrischer Drehantrieb ERMO mit Schrittmotor, integriertem Getriebe und ServoLite (geregelter Betrieb mit Encoder). Der Drehantrieb ist mit einem spielfrei vorgespannten Drehteller mit sehr guten Plan- und Rundlaufeigenschaften ausgestattet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken