Menu

Drehantrieb ERMO, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Elektrischer Drehantrieb ERMO mit Schrittmotor, integriertem Getriebe und ServoLite (geregelter Betrieb mit Encoder). Der Drehantrieb ist mit einem spielfrei vorgespannten Drehteller mit sehr guten Plan- und Rundlaufeigenschaften ausgestattet.
Einsatzbereich
  • Drehen und Platzieren von Teilen, einfache Rundschalttisch-Anwendungen, als Drehachse in Mehrachsenanwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • wahlweise 2 Varianten pneumatisch oder elektrisch
  • einfache und schnelle Versorgung der am Drehteller befestigten Teile
  • keine Beschädigung der Druckluftschläuche und elektrischen Leitungen durch die Drehbewegung

Technische Daten
  • Baugröße
12–32 mm
  • Nenndrehmoment
0,15–5 Nm
  • Nenndrehzahl
100–50 1/min
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse, Flansch aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Anschlagbausatz EADP-ES-R3, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Anschlagbausatz EADP-ES-R3, Festo

Festo Zubehör

Festanschlag zur stufenlosen Einstellung des Schwenkwinkels für Drehantrieb ERMO.

Controller
Dazu passt
Motorcontroller CMMO-ST, Festo | Controller
angesehen
Gekauft
Motorcontroller CMMO-ST, Festo

Festo Dazu passt

Der Motorcontroller CMMO-ST wird als Positioniersteuerung und Lageregler eingesetzt.

Drehantriebseinheit ERMS, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Drehantriebseinheit ERMS, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Elektromechanische Drehantriebseinheit bestehend aus Antriebsmechanik, Motor und Antriebsregler. Die Einheit aus der Simplified Motion Series verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. Das präzise und spielfreie Kugellager des Drehtell...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken