Menu

Elektrozylinder ESBF-LS, Gleitgewindetrieb, Baugröße 40 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Wartungsfreier Elektrozylinder ESBF mit Kolbenstange (Außengewinde) und Gleitgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.
Einsatzbereich
  • kompatibel mit dem Normzylinder DSBF

Vorteile/Ausführungen
  • wartungsfrei- durch Lebensdauerschmierung
  • speziell aufeinander abgestimmte Komplettlösungen erhältlich
  • umfangreiches Zubehör erhältlich

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Elektrozylinder, mit Spindelantrieb ESBF
  • Antriebsart
Gleitgewindetrieb (LS)
  • Spindelsteigung
2,5 bis 40 mm (P)
  • Kolbenstangenart
Außengewinde 
  • Schutzart Elektrik
Standard
  • Korrosionsschutz
Standard
  • Zusatzeigenschaften
ohne

Technische Daten
  • Baugröße
40 mm
  • Hublänge
30–1.500 mm
  • Spindelsteigung
2,5–40 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material
  • Abstreifer aus TPE-U
  • Lagerdeckel, Antriebsdeckel aus Aluminium-Knetlegierung, beschichtet
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Spindel aus hochfestem Stahl
  • Spindelmutter aus POM mit PTFE

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung HNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HNC, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung HNC, für Lager- oder Abschlussdeckel, passend für Normzylinder DSBC, basierend auf Norm ISO 15552.

Gelenkkopf SGS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf SGS, Festo

Festo Zubehör

Der Gelenkkopf mit Seckskantmutter SGS, basierend auf der Norm ISO 12240-4 und DIN ISO 8139 wird zur sphärischen, schwenkbaren kolbenseitigen Befestigung von Zylindern verwendet.

Gabelkopf SG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gabelkopf SG, Festo

Festo Zubehör

Die Gabelköpfe SG mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.

Schwenkflansch SNCB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SNCB, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SNCB aus Aluminium-Druckguss zur Befestigung von Kompaktzylindern ADN/AEN, basierend auf der Norm ISO 15552.

Schwenkflansch DAMS-K-V1-V-R3, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch DAMS-K-V1-V-R3, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch DAMS-K-V1-V-R3 bei parallelem Motoranbau und für die sphärische Lagerung.

Schwenkzapfenbausatz DAMT-V-A, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkzapfenbausatz DAMT-V-A, Festo

Festo Zubehör

Schwenkzapfenbausatz DAMT-V-A, basierend auf Norm 15552 für Zylinderanbauteile. Der Bausatz kann in beliebiger Stellung auf dem Zylinder-Profilrohr befestigt werden.

Profilbefestigung EAHF-V2, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Profilbefestigung EAHF-V2, Festo

Festo Zubehör

Die Profilbefestigung EAHF-V2 zur Befestigung des Elektrozylinders über das Profil.

Führungseinheit EAGF-V2-KF, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Führungseinheit EAGF-V2-KF, Festo

Festo Zubehör

Die Führungsachse EAGF, Ausführung V2, mit Kugelumlaufführung wird zur Verdrehsicherung von Elektrozylindern bei hohen Drehmomenten eingesetzt. Sie bietet eine hohe Führungsgenauigkeit bei Werkstückhandhabung und anderen Einsatzgebieten.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Elektrozylinder ESBF-BS, Kugelgewindetrieb, Baugröße 32 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylinder ESBF-BS, Kugelgewindetrieb, Baugröße 32 mm, Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Wartungsfreier Elektrozylinder ESBF mit Kolbenstange (Außengewinde) und Kugelgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.

Elektrozylinder ESBF-BS, Kugelgewindetrieb, Baugröße 40 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylinder ESBF-BS, Kugelgewindetrieb, Baugröße 40 mm, Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Wartungsfreier Elektrozylinder ESBF mit Kolbenstange (Außengewinde) und Kugelgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.

Elektrozylinder ESBF-BS, Kugelgewindetrieb, Baugröße 50 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylinder ESBF-BS, Kugelgewindetrieb, Baugröße 50 mm, Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Wartungsfreier Elektrozylinder ESBF mit Kolbenstange (Außengewinde) und Kugelgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken