von Festo | mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
| Elektrozylinder EPCS |
| Kugelgewindetrieb |
| Für Näherungsschalter |
| Schrittmotor ST |
| Integriert |
| Integriert |
| Mit integrierter Endlagenabfrage |
| 32, 45, 60 mm |
| 25–500 mm |
| 3–12 mm |
| Außengewinde |
| M6, M10x1,25 oder M12x1,25 |
| 0 °C bis +50 °C |
| 0–90 % (nicht kondensierend) |
| III |
| IP40 |
| 100 % |
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Wartungsfreier Elektrozylinder ESBF mit Kolbenstange (Außengewinde) und Kugelgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Wartungsfreier Elektrozylinder ESBF mit Kolbenstange (Außengewinde) und Gleitgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Elektrozylinder EPCC ist ein mechanischer Linearantrieb mit Kolbenstange. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Elektrozylindereinheit EPCE-TB mit Zahnriemenantrieb und Kolbenstange mit Außengewinde links vorne.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!