von Festo | mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
| Elektrozylinder, mit Spindelantrieb EPCC |
| Kugelgewindetrieb |
| Für Näherungsschalter |
| 15, 32, 45, 60 mm |
| 25–500 mm |
| 0 °C bis +60 °C |
| 0–95 % (nicht kondensierend) |
| IP40 |
| 100 % |
| Klasse 9 nach ISO 14644-1 |
| Lebensdauerschmierung |
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Wartungsfreier Elektrozylinder ESBF mit Kolbenstange (Außengewinde) und Kugelgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Wartungsfreier Elektrozylinder ESBF mit Kolbenstange (Außengewinde) und Gleitgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Elektrozylindereinheit EPCE-TB mit Zahnriemenantrieb und Kolbenstange mit Außengewinde links vorne.
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Elektrozylindereinheit EPCS-BS ohne externen Antriebsregler: alle notwendigen elektronischen Bausteine im integrierten Antrieb kombiniert. Elektrozylinder mit Kugelgewindetrieb, Schrittmotor und Verdrehsicherung bzw. Führung gleitgeführt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!