Menu

Busanschluss FBSD, Festo

von Festo   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Konfektionierbarer Steckverbinder für Feldbusanschluss, mit 5-poliger Dose gewinkelt und Schraubklemme.
Technische Daten
  • Anschlussquerschnitt
0,75 bis 2,5 mm²
  • Betriebsspannung
24 V DC

Material
  • Gehäuse aus PA
  • Steckkontakte aus Bronze, vergoldet

Downloads

Für Sie interessant

Steckdose FBSD, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose FBSD, Festo

Festo | Steckverbinder

Frei konfektionierbare Steckdose FSBD, für Feldbusanschluss, mit 4-poliger Dose Dose gerade, M 12 x 1 und Schraublemme.

Netzanschlussdose NTSD, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Netzanschlussdose NTSD, Festo

Festo | Steckverbinder

Elektrische Verbindungstechnik für Spannungsversorgung, frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen.

T-Adapter FB-TA, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
T-Adapter FB-TA, Festo

Festo | Steckverbinder

T-Adapter FB-TA mit Stecker M12, 5-polig, für Feldbusanschluss an Ventilinseln. Leitungsabzweig zur Kopplung und Entkopplung von Feldbuskomponenten.

Busanschluss FBA, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Busanschluss FBA, Festo

Festo | Steckverbinder

Feldbusadapter Sub-D, 9-polig auf M12 oder Schraubklemme für CANopen und DeviceNet.

Steckverbinder FBS, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckverbinder FBS, Festo

Festo | Steckverbinder

Feldbusstecker mit 9-poligem Sub-D Anschluss und DIL-Schalter, der für unterschiedliche Feldbussystem geeignet ist.

Sensordose/Winkeldose SIE, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Sensordose/Winkeldose SIE, Festo

Festo | Steckverbinder

Sensordose SIE und Winkeldose SIE zur kundenspezifische Konfektionierung von Leitungen.

Abdeckkappe ISK, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe ISK, Festo

Festo | Steckverbinder

Abdeckkappe ISK zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse oder Öffnungen.

Steckdose/Stecker SD-SUB-D-BU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose/Stecker SD-SUB-D-BU, Festo

Festo | Steckverbinder

Multipolstecker und -steckdose mit Sub-D Anschluss, frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen.

Steckdose/Stecker SD-SUB-D-ST, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose/Stecker SD-SUB-D-ST, Festo

Festo | Steckverbinder

Multipolstecker und -steckdose mit Sub-D Anschluss, für Ventile, frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken