Menu

Sensordose/Winkeldose SIE, Festo

von Festo   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Sensordose SIE und Winkeldose SIE zur kundenspezifische Konfektionierung von Leitungen.
Vorteile/Ausführungen
  • frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen
  • 4-polig

Technische Daten
  • Kabel-Ø
4–6 mm
  • Anschlussquerschnitt
0,25-0,75 mm²
  • Betriebsspannung
0–250 V DC

Material
  • Gehäuse aus PA
  • Dichtungen aus CR
  • Steckkontakt aus Messing

Downloads

Für Sie interessant

Proportional-Wegeventile MPYE-B, Festo | Proportional-Wegeventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventile MPYE-B, Festo

Festo Zubehör von

5/3-Proportional-Wegeregelventil MPYE verfügt über einen lagegeregelten Schieber. Es formt ein analoges Eingangssignal in einen entsprechenden Öffnungsquerschnitt an den Ventilausgängen um. In Verbindung mit einem externen Lageregler und Wegmesssystem lässt sich ein genaues pneum...

Steckdose FBSD, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose FBSD, Festo

Festo | Steckverbinder

Frei konfektionierbare Steckdose FSBD, für Feldbusanschluss, mit 4-poliger Dose Dose gerade, M 12 x 1 und Schraublemme.

Busanschluss FBSD, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Busanschluss FBSD, Festo

Festo | Steckverbinder

Konfektionierbarer Steckverbinder für Feldbusanschluss, mit 5-poliger Dose gewinkelt und Schraubklemme.

Netzanschlussdose NTSD, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Netzanschlussdose NTSD, Festo

Festo | Steckverbinder

Elektrische Verbindungstechnik für Spannungsversorgung, frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen.

T-Adapter FB-TA, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
T-Adapter FB-TA, Festo

Festo | Steckverbinder

T-Adapter FB-TA mit Stecker M12, 5-polig, für Feldbusanschluss an Ventilinseln. Leitungsabzweig zur Kopplung und Entkopplung von Feldbuskomponenten.

Busanschluss FBA, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Busanschluss FBA, Festo

Festo | Steckverbinder

Feldbusadapter Sub-D, 9-polig auf M12 oder Schraubklemme für CANopen und DeviceNet.

Steckverbinder FBS, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckverbinder FBS, Festo

Festo | Steckverbinder

Feldbusstecker mit 9-poligem Sub-D Anschluss und DIL-Schalter, der für unterschiedliche Feldbussystem geeignet ist.

Abdeckkappe ISK, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe ISK, Festo

Festo | Steckverbinder

Abdeckkappe ISK zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse oder Öffnungen.

Steckdose/Stecker SD-SUB-D-BU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose/Stecker SD-SUB-D-BU, Festo

Festo | Steckverbinder

Multipolstecker und -steckdose mit Sub-D Anschluss, frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen.

Steckdose/Stecker SD-SUB-D-ST, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose/Stecker SD-SUB-D-ST, Festo

Festo | Steckverbinder

Multipolstecker und -steckdose mit Sub-D Anschluss, für Ventile, frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken