Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Druckluftaufbereitung.
Sehr kompaktes und leichtes Druckregelventil MS2/MS4/MS6-LR, Version B, mit IG M 5 oder Steckanschluss 6 mm. Für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine. Das Druckregelventil ermöglicht das stufenlose Einstellen vom gewünschten Betriebsdruck. Unabhängig von Druckluftschwa...
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss unten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss hinten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterUnsere Produkte aus dem Sortiment von Haberkorn zur Druckluftaufbereitung, wie Wartungseinheiten, Druckregler, Filterregler oder Nebelöler sorgen dafür, dass in Ihren Druckluft- oder Flüssigkeitssystemen alles seinen geregelten Ablauf hat.
Mit der integrierten Druck- und Durchflusssensorik sorgt die Baureihe MS für eine zuverlässige Druckluftaufbereitung und -versorgung. Das sorgt bei pneumatischen Automatisierungslösungen für eine optimale Druck- und Luftqualität.
Einen wichtigen Beitrag zur Druckluftreinheit leisten unterschiedliche Filter. Sie reinigen die Druckluft von Partikeln, Kondensat und Öl. So schützen sie pneumatische Komponenten vor Verschmutzung und erhöhtem Verschleiß.
Das 2-kanalige Sicherheitsventil MS6-SV-E, ermöglicht einen sehr sanften Druckaufbau und ein schnelles, sicheres Entlüften. Daneben verhindert das Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M unerwünschten Druckluftverbrauch.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!