Menu
Druckluft­aufbereitung

Druckluft­aufbereitung

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Druckluftaufbereitung.

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KA, MINI, ohne Öler, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KA, MINI, ohne Öler, Festo

Festo | Classic

Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KA, MINI, besteht aus einem direkt gesteuerten Druckregelventil und einem Abzweigmodul. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch.

Filter MS4-LF, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Filter MS4-LF, Festo

Festo | Filter

Der Sinterfilter MS-LF mit Zentrifugalabscheidung verhindert das Verschmutzen der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasser. Der Filter ist wahlweise mit manuell drehendem, halbautomatischen oder vollautomatischem Kondensatablass erhältlich.

Standard-Manometer Typ 111.10, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Standard-Manometer Typ 111.10, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Standard-Manometer Typ 111.10, mit Gewinde unten, zur Druckmessung von flüssigen und gasförmigen, nicht aggressiven Medien, nach EN837-1.

Abzweigmodul MS4, MS6,FRM, Festo | Druckluftverteiler
angesehen
Gekauft
Abzweigmodul MS4, MS6,FRM, Festo

Festo | Druckluftverteiler

Luftverteiler Baureihe MS-FRM mit 4 Anschlüssen, der Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden kann, oder als Träger für Zusatzmodule dient. Ein optional integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss, z. B. von geölter Druckluft. Wahlweise mit

Top-Marken in Druckluftaufbereitung
Alle Marken
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Druckluftaufbereitung

Unsere Produkte aus dem Sortiment von Haberkorn zur Druckluftaufbereitung, wie Wartungseinheiten, Druckregler, Filterregler oder Nebelöler sorgen dafür, dass in Ihren Druckluft- oder Flüssigkeitssystemen alles seinen geregelten Ablauf hat.

Wartungsgerätereihe MS

Wartungsgerätereihe MS

Mit der integrierten Druck- und Durchflusssensorik sorgt die Baureihe MS für eine zuverlässige Druckluftaufbereitung und -versorgung. Das sorgt bei pneumatischen Automatisierungslösungen für eine optimale Druck- und Luftqualität.

Drucklufteinheit durch Filter

Drucklufteinheit durch Filter

Einen wichtigen Beitrag zur Druckluftreinheit leisten unterschiedliche Filter. Sie reinigen die Druckluft von Partikeln, Kondensat und Öl. So schützen sie pneumatische Komponenten vor Verschmutzung und erhöhtem Verschleiß.

Sicherheitsventil MS6-SV-E

Sicherheitsventil MS6-SV-E

Das 2-kanalige Sicherheitsventil MS6-SV-E, ermöglicht einen sehr sanften Druckaufbau und ein schnelles, sicheres Entlüften. Daneben verhindert das Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M unerwünschten Druckluftverbrauch.