Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Druckluftaufbereitung.
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss unten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Verschleißfreier Membrantrockner MS-LDM1 mit Eigenluftverbrauch, geeignet für den Einsatz als Einzelgerät oder zur Integration in bestehende Luftaufbereitungsgeräte-Kombinationen. Für die einwandfreie Funktion des Gerätes ist die Vorfilterung der Druckluft mit Feinstfilter MS-LFM...
Die Wartungseinheit ist eine Kombination aus Einschaltventil und Filterregelventil mit Manometer, mit Kondensatablass manuell drehend oder vollautomatisch zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung. Der Versorgungsdruck kann zu- oder abgeschaltet werden und der Ausgangsdru...
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss hinten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterUnsere Produkte aus dem Sortiment von Haberkorn zur Druckluftaufbereitung, wie Wartungseinheiten, Druckregler, Filterregler oder Nebelöler sorgen dafür, dass in Ihren Druckluft- oder Flüssigkeitssystemen alles seinen geregelten Ablauf hat.
Mit der integrierten Druck- und Durchflusssensorik sorgt die Baureihe MS für eine zuverlässige Druckluftaufbereitung und -versorgung. Das sorgt bei pneumatischen Automatisierungslösungen für eine optimale Druck- und Luftqualität.
Einen wichtigen Beitrag zur Druckluftreinheit leisten unterschiedliche Filter. Sie reinigen die Druckluft von Partikeln, Kondensat und Öl. So schützen sie pneumatische Komponenten vor Verschmutzung und erhöhtem Verschleiß.
Das 2-kanalige Sicherheitsventil MS6-SV-E, ermöglicht einen sehr sanften Druckaufbau und ein schnelles, sicheres Entlüften. Daneben verhindert das Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M unerwünschten Druckluftverbrauch.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!