Menu
Druckluft­aufbereitung

Druckluft­aufbereitung

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Druckluftaufbereitung.

Wasserabscheider MS6-LWS, Festo | Kondensatablass
angesehen
Gekauft
Wasserabscheider MS6-LWS, Festo

Festo | Kondensatablass

Wartungsfreier Wasserabscheider MS-LWS, mit Metallschale und vollautomatischem Kondensatablass. Der Wasserabscheider befreit die Druckluft von Kondenswasser.

Standard-Manometer Typ 111.12, Gewinde hinten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Standard-Manometer Typ 111.12, Gewinde hinten

Wika | Druckanzeigen

Standard-Manometer Typ 111.12, mit Gewinde hinten, zur Druckmessung von flüssigen und gasförmigen, nicht aggressiven Medien.

Manometer PAGN-P26, P40, Gewinde hinten, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer PAGN-P26, P40, Gewinde hinten, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer mit pneumatischem Anschluss Cartridge 10 mm, wahlweise mit Anzeigeeinheit bar/psi, psi/bar oder MPa.

Energieeffizienzmodul MSE6-C2M, Baureihe MSE, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Energieeffizienzmodul MSE6-C2M, Baureihe MSE, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Energieeffizienzmodul MSE6-C2M ist eine intelligente Kombination aus Proportional-Druckregelventil, Einschaltventil, Sensorik und Feldbuskommunikation. Es überwacht den Durchfluss und sperrt in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit automatisch ab. Gleichzeitig...

Top-Marken in Druckluftaufbereitung
Alle Marken
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Druckluftaufbereitung

Unsere Produkte aus dem Sortiment von Haberkorn zur Druckluftaufbereitung, wie Wartungseinheiten, Druckregler, Filterregler oder Nebelöler sorgen dafür, dass in Ihren Druckluft- oder Flüssigkeitssystemen alles seinen geregelten Ablauf hat.

Wartungsgerätereihe MS

Wartungsgerätereihe MS

Mit der integrierten Druck- und Durchflusssensorik sorgt die Baureihe MS für eine zuverlässige Druckluftaufbereitung und -versorgung. Das sorgt bei pneumatischen Automatisierungslösungen für eine optimale Druck- und Luftqualität.

Drucklufteinheit durch Filter

Drucklufteinheit durch Filter

Einen wichtigen Beitrag zur Druckluftreinheit leisten unterschiedliche Filter. Sie reinigen die Druckluft von Partikeln, Kondensat und Öl. So schützen sie pneumatische Komponenten vor Verschmutzung und erhöhtem Verschleiß.

Sicherheitsventil MS6-SV-E

Sicherheitsventil MS6-SV-E

Das 2-kanalige Sicherheitsventil MS6-SV-E, ermöglicht einen sehr sanften Druckaufbau und ein schnelles, sicheres Entlüften. Daneben verhindert das Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M unerwünschten Druckluftverbrauch.