Menu

Wartungsgeräte-Kombination 6, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo

von Festo   |   mehr Wartungsgeräte-Kombinationen

Drucken
Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 6 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]

Vorteile/Ausführungen
  • Versorgungsdruck kann zu oder abgeschaltet werden
  • Ausgangsdruck ist innerhalb des Druckregelbereichs stufenlos einstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • Reglerfunktion
Ausgangsdruck konstant, mit Vordruckkompensation, mit Rückstromverhalten, mit Sekundärentlüftung
  • Befestigungsart
mit Zubehör
  • Schalenschutz
Kunststoffschutzkorb
  • Kondensatablass
vollautomatisch oder manuell drehend
  • Betätigungssicherung
Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar
  • Druckanzeige
mit Manometer

Technische Daten
  • Pneumatischer Anschluss 1, 2, 3
G 1/4", G 1/2"
  • Durchfluss
750–3.100 l/min
  • Druckregelbereich
1–12 bar
  • Betriebsdruck
1,5 bar–18 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C (manuell drehend)
+5 °C bis +60 °C (vollautomatisch)
  • Filterfeinheit
40 µm

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Schale aus PC

Lieferumfang
  • Einschaltventil MS...-EM1, manuell betätigt
  • Filterregelventil MS...-LFR-D7 mit Manometer
  • Öler MS...-LOE-R
  • Befestigungswinkel MS...-WP

Downloads

Für Sie interessant

Schalldämpfer AMTE-M, Ausführung kurz/lang, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer AMTE-M, Ausführung kurz/lang, Festo

Festo Zubehör

Schalldämpfer AMTE-M in kurzer oder langer Ausführung zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.

Bügelschloss LRVS-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Bügelschloss LRVS-D, Festo

Festo Zubehör

Bügelschloss LRVS-D mit Gehäuse aus Messing.

Filter
Zubehör
Filterpatrone, MS4/MS6-LFP, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Filterpatrone, MS4/MS6-LFP, Festo

Festo Zubehör

Filterpatrone MS4/MS6-LFP passend für die Baureihe MS, Baugrößen 4,6,9 und 12.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Energieeffizienzmodul MSE6-C2M, Baureihe MSE, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Energieeffizienzmodul MSE6-C2M, Baureihe MSE, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Energieeffizienzmodul MSE6-C2M ist eine intelligente Kombination aus Proportional-Druckregelventil, Einschaltventil, Sensorik und Feldbuskommunikation. Es überwacht den Durchfluss und sperrt in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit automatisch ab. Gleichzeitig...

Energieeffizienzmodul MSE6-D2M, Baureihe MSE, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Energieeffizienzmodul MSE6-D2M, Baureihe MSE, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Das Energieeffizienzmodul mit integriertem Manometer mit Rot-Grün-Skala, ermöglicht durch Automatisierung das Energiesparen in Druckluftsystemen. Das intelligente Modul überwacht vollautomatisch die Druckluftversorgung. Automatisches Absperren der Druckluftversorgung in Produktio...

Energieeffizienzmodul MSE6-E2M, Baureihe MSE, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Energieeffizienzmodul MSE6-E2M, Baureihe MSE, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

MSE6-E2M überwacht konstant den Druckluftverbrauch, sperrt die Druckluft in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit ab und reduziert den Anlagendruck auf 0 bar. Über Feldbus kann man es direkt in PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT oder Ethernet/IP einbinden.

Wartungsgeräte-Kombination 1, MSB4, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination 1, MSB4, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 1 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.

Wartungsgeräte-Kombination 2, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination 2, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 2 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.

Wartungsgeräte-Kombination 3, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination 3, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 3 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.

Wartungsgeräte-Kombination 4, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination 4, MSB4/MSB6, Baureihe MS, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 4 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken