| MS-Reihe, Baugröße 4 MS-Reihe, Baugröße 6 |
| Membrantrockner LDM1 |
| G 1/4", G 1/8", G 3/8", G 1/2" |
| ungefasst, gefasst (PAC) |
| ohne Befestigungswinkel |
| von links nach rechts von rechts nach links (Z) |
| keine |
| Rastermaß 40 mm Rastermaß 62 mm |
| 50–400 l/min |
| 3–12,5 bar |
| +2 °C bis +50 °C |
Festo Zubehör
Hochleistungsfilter Baugröße 6, für hohe Reinheit der Druckluft (ISO 8573-1:2010), wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischem Kondensatablass, mit oder ohne opischer Differenzdruckanzeige für Filtervrschmutzung. Die Filter sind als Standard-Ausführung oder als Ausführ...
Festo Zubehör
Abdeckkappe MS4/MS6-END zum Verblenden der Gehäuseseiten für erstes und letztes Modul einsetzbar, wenn keine Anschlussplatten verwendet werden.
Festo Zubehör
Einspeisemodul MS4/6-E-IPM zur Montage eines Wartungsgeräts an die Stirnseite eines Profils der Größe 40x80 oder 80x80. Modulverbinder um 90° versetzbar für die waagrechte Montage des Wartungsgeräts.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!