| MS-Reihe |
| Aktivkohlefilter (LFX) |
| Innengewinde G 1/4", G 1/8" |
| Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb (R) Metallschale (U) |
| von links nach rechts von rechts nach links (Z) |
| ohne Befestigungswinkel |
| keine |
| keine |
| Rastermaß 40 mm |
| –10 °C bis +60 °C |
| 0–14 bar |
Der Sinterfilter MS-LF ohne pneunatischem Anschluss, mit Zentrifugalabscheidung verhindert das Verschmutzen der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasser. Der Filter ist wahlweise mit manuell drehendem, halbautomatischen oder vollautomatischem Kondensatablass erhältlich.
Hochleistungsfilter Baugröße 6, für hohe Reinheit der Druckluft (ISO 8573-1:2010), wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischem Kondensatablass, mit oder ohne opischer Differenzdruckanzeige für Filtervrschmutzung. Die Filter sind als Standard-Ausführung oder als Ausführ...
Hochleistungsfilter Baugröße 9, für hohe Reinheit der Druckluft (ISO 8573-1:2010), wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischem Kondensatablass, mit oder ohne opischer Differenzdruckanzeige für Filterverschmutzung. Die Filter sind als Standard-Ausführung oder als Ausfüh...
Aktivkohlefilter MS-LFX Baugröße 6, zur Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen durch Aktivkohle. Die Vorfilterung mit Feinstfilter MS-LFM-A (Filterfeinheit 0,01 μm) wird empfohlen. Der Aktivkohlefilter ist wahlweise mit Kunststoffschutzkorb oder integrierter Met...
Aktivkohlefilter MS-LFX Baugröße 9, zur Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen durch Aktivkohle. Die Vorfilterung mit Feinstfilter MS-LFM-A (Filterfeinheit 0,01 μm) wird empfohlen. Der Aktivkohlefilter ist wahlweise mit einem Kunststoffschutzkorb oder integriert...
Aktivkohlefilter MS-LFX Baugröße 12, zur Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen durch Aktivkohle. Die Vorfilterung mit Feinstfilter MS-LFM-A (Filterfeinheit 0,01 μm) wird empfohlen. Der Aktivkohlefilter ist mit einer integrierten Metallschale ausgestattet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!