Menu

Filter-Schalldämpfer LFU, Festo

von Festo   |   mehr Filter

Drucken
Der Filter-Schalldämpfer LFU reinigt die gesammelte Abluft von pneumatischen Steuerungen. Anfallendes Kondensat wird in der unteren Kunststoffschale gesammelt und kann über den Kondensatablass abgeführt werden. Gleichzeitig wird das Abluftgeräusch stark gedämpft, weil die Abluft über einen Filtereinsatz in die Atmosphäre entweicht.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Geräuschminderung um 40 dB
  • Reinigung der Abluft von Öl und anderen Verunreinigungen zu 99,99%
  • manuell drehender Kondensatablass

Technische Daten
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4" bis G 1"
  • Nenndurchfluss
4.000 bis 12.500 l/min.
  • Filterfeinheit
1 μm
  • Betriebsdruck
0 bis 16 bar
  • Temperaturbereich
—10 °C bis +60 °C 

Material
  • Gehäuse aus PP

Downloads

Für Sie interessant

Filter
Zubehör
Filterpatrone LFPU, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Filterpatrone LFPU, Festo

Festo Zubehör

Filterpatrone LFPU passend für Filter-Schalldämpfer LFU.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken