Menu

Einschaltventil MS9-EE, elektrisch betätigt, Festo

von Festo   |   mehr Einschaltventile und Druckaufbauventile

Drucken
Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS9-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inerte Gase
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • 3 wählbare Spannungsbereiche
  • Magnetkopf 180° umsetzbar
  • optionaler Drucksensor

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Reihe
  • Funktion
Einschaltventil, elektrisch (EE)
  • Ventilfunktion
Standard
  • pneumatischer Anschluss
Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (G)
Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (Inch)
  • Schalldämpfer
ohne oder mit Schalldämpfer (S)
  • Manometer
Verschlussblende (VS)
  • Befestigungsart
ohne Befestigungswinkel
  • Durchflussrichtung
von links nach rechts
von rechts nach links (Z)
  • Zulassung EU, UL
keine

Technische Daten
  • Baugröße (9)
Rastermaß 90 mm
  • Spannung
24 V DC (Anschlussbild nach EN 175301) (V24)
  • Betriebsdruck
3,5–16 bar
  • Durchfluss
8.000–18.000 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Kolbenschieber aus POM
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungswinkel MS4-WPM, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel MS4-WPM, Festo

Festo Zubehör

Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage.

Modulverbinder MS12-MV, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Modulverbinder MS12-MV, Festo

Festo Zubehör

Modulverbinder MS12-MV für Verbindung der Module.

Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Druckaufbau- und Entlüftungsventil, zum sanften und schnellen Entlüften von Anlageteilen (Single Channel).

Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS9-SV, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS9-SV, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Elektropneumatisch betätigtes Druckaufbau- und Entlüftungsventil, zum sanften und schnellen Entlüften von Anlageteilen (Single Channel). Geeignet für Anwendungen mit hohem Durchfluss bei begrenztem Bauraum mit mittleren Sicherheitsanforderungen bis Steuerungskategorie 1, Performa...

Einschaltventil MS4-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS4-EM, manuell betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS6-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS6-EM, manuell betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Manuell betätigtes 3/2- Einschaltventil MS6-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS9-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS9-EM, manuell betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS9-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS12-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS12-EM, manuell betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS12-EM aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS4-EE, elektrisch betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS4-EE, elektrisch betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS6-EE, elektrisch betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS6-EE, elektrisch betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Elektrisch betätigtes 3/2-Einschaltventil MS6-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS9-EE, AGG, elektrisch betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS9-EE, AGG, elektrisch betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS9-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS12-EE, elektrisch betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS12-EE, elektrisch betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken