Menu

Einschaltventil MS6-EE, elektrisch betätigt, Festo

von Festo   |   mehr Einschaltventile und Druckaufbauventile

Drucken
Elektrisch betätigtes 3/2-Einschaltventil MS6-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inerte Gase
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • 3 wählbare Spannungsbereiche
  • Magnetkopf 180° umsetzbar
  • optionaler Drucksensor

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Reihe
  • Funktion
Einschaltventil, elektrisch (EE)
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/8", G 1/4"
  • Schalldämpfer
ohne oder mit Schalldämpfer (S)
  • Manometer
ohne
  • Befestigungsart
ohne Befestigungswinkel
  • Durchflussrichtung
von links nach rechts
von rechts nach links (Z)
  • Zulassung EU, UL
keine

Technische Daten
  • Baugröße (6)
Rastermaß 62 mm
  • Spannung
24 V DC (Anschlussbild nach EN 175301)
24 V DC, 10 bar, Anschlussbild nach EN 175301 (10V24)
110 V AC (Anschlussbild nach EN 175301) (V110)
230 V AC (Anschlussbild nach EN 175301) (V230)
  • Betriebsdruck
4 bis 18 bar
  • Durchfluss
1.000 bis 7.000 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Kolbenschieber aus Aluminium/NBR
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Steckdose MSSD, Festo | Steckverbinder
angesehen
Steckdose MSSD, Festo

Festo Zubehör

Steckdose MSSD als Steckverbinder für Ventile und Magnetspulen.

Leitungen
Zubehör
Steckdosenleitung KMEB, Festo | Leitungen
angesehen
Steckdosenleitung KMEB, Festo

Festo Zubehör

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB für Ventile mit EB-Magnetspule.

Befestigungswinkel MS4-WPM, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Befestigungswinkel MS4-WPM, Festo

Festo Zubehör

Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage.

Schalldämpfer AMTE-M, Ausführung kurz/lang, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Schalldämpfer AMTE-M, Ausführung kurz/lang, Festo

Festo Zubehör

Schalldämpfer AMTE-M in kurzer oder langer Ausführung zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Druckaufbau- und Entlüftungsventil, zum sanften und schnellen Entlüften von Anlageteilen (Single Channel).

Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS9-SV, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS9-SV, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Elektropneumatisch betätigtes Druckaufbau- und Entlüftungsventil, zum sanften und schnellen Entlüften von Anlageteilen (Single Channel). Geeignet für Anwendungen mit hohem Durchfluss bei begrenztem Bauraum mit mittleren Sicherheitsanforderungen bis Steuerungskategorie 1, Performa...

Einschaltventil MS4-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Einschaltventil MS4-EM, manuell betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS6-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Einschaltventil MS6-EM, manuell betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Manuell betätigtes 3/2- Einschaltventil MS6-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS9-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Einschaltventil MS9-EM, manuell betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS9-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS12-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Einschaltventil MS12-EM, manuell betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS12-EM aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken