von Festo | mehr Einschaltventile und Druckaufbauventile
| Druckaufbauventil HEL |
| 3/2-Wegeventil |
| Baureihe D, Metall |
| Innengewinde G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 1" ohne |
| Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten) Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten) Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten) |
| 1.000–6.500 l/min |
| 3–16 bar |
| –10 °C bis +60 °C |
Festo Zubehör
Befestiungswinkel HFOE-D zur Wandmontage, aus verzinktem Stahl.
Festo Zubehör
Gewindebolzen FRB-D-MINI/MIDI/MAXI für Wartungsgeräte-Kombinationen, aus hochlegiertem Stahl.
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Einschaltventil HE, Baureihe D aus Metall ist ein 3/2-Wege Hand-Absperrventil. Wahlweise mit Anschlussplatte und G-Gewinde oder ohne Anschlussplatte. Das Ventil ist in den Baugrößen MINI, MIDI und MAXI erhältlich. Beim Abschalten wird die Anlage entlüftet.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Einschaltventil HEE-MINI, MIDI, MAXI mit Magnetspule ohne Steckdose, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Pneumatisch betätigtes Einschaltventil HEP zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Verwendung als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen D-Reihenmodulen ist möglich.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!