Menu

Miniatur-Widerstandsthermometer Typ TR33

von Wika   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Miniatur-Widerstandsthermometer Typ TR33 mit Temperatursensor der Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751, zum Messen von flüssigen und gasförmigen Medien im Bereich –50 °C bis +250 °C verwendet. Mit direktem Sensorausgang (Pt100, Pt1000 in 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss) oder integriertem Messumformer mit Ausgangssignal 4 bis 20 mA. Individuell parametrierbar bei integriertem Messumformer mit kostenloser PC-Konfigurationssoftware WIKAsoft-TT.
Einsatzbereich
  • Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau
  • Antriebstechnik, Hydraulik

Vorteile/Ausführungen
  • sehr kompakte Bauform
  • hohe Vibrationsbeständigkeit
  • schnelle Ansprechzeit
  • Sensorelement mit Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751

Technische Daten
  • Betriebsdruck
  • Prozesstemperatur
–30 °C bis +150 °C
  • Ausgangssignal
4–20 mA, 2-Leiter
Pt100, 3-Leiter

Downloads

Für Sie interessant

Widerstandsthermometer TR10-B | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Widerstandsthermometer TR10-B

Wika | Druckanzeigen

Widerstandsthermometer TR10-B dieser Typenreihe können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Ein Betrieb ohne Schutzrohr ist nur in speziellen Fällen zweckmäßig. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Pt100- bzw. Pt1000-Sensor, Anschlusskopf, Einbauläng...

Widerstandsthermometer TR36 | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Widerstandsthermometer TR36

Wika | Druckanzeigen

Widerstandsthermometer TR36 dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Messstoffen im Bereich –50 °C bis +250 °C. Das Widerstandsthermometer TR36 beinhaltet ein Fühlerrohr, das mittels einer fest verschweißten Verschraubung oder...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken