Menu

Manometerset DPA, Festo

von Festo   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Rohrfeder-Manometerbausatz für Druckbooster DPA mit Außengewinde, entspricht EN 837-1. Zur Kontrolle des Eingangs- und Ausgangsdrucks. Pneumatischer Anschluss über G- oder R-Gewinde.
Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform
  • entspricht Norm EN 837-1

Technische Daten
  • Gehäuse-Ø
27 oder 40 mm
  • Gewinde
R 1/8", G 1/8", G 1/4"
  • Messbereich
10 oder 16 bar
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Meßgenauigkeit Klasse
2,5 oder 4

Material
  • Gehäuse aus PA (27 mm), Gehäuse aus ABS (40 mm)
  • Sichtscheibe aus PS

Downloads