Menu

Manometer MA-RG, Gewinde hinten, psi, Festo

von Festo   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Rohrfeder-Manometer mit verstellbarem Rot/Grün-Bereich, für zusätzliche Sicherheit bei der Druckluftüberwachung. Das Manometer entspricht der Norm DIN EN-837-1.
Einsatzbereich
  • geeignet für Wartungsgeräte der Baureihe MS4, MS6, MS9 und MS12
  • neutrale Flüssigkeiten, inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • Anzeigeeinheit in Psi
  • individuelle Eingrenzung des gewünschten Druckbereichs
  • 2 rote Segmente über der Manometerskala

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für Azetylen und Sauerstoff

Technische Daten
  • Gehäuse-Ø
40 oder 50 mm
  • Gewinde
R 1/4" oder R 1/8"
  • Messbereich
0–232 Psi
  • Messgenauigkeit Klasse
2,5
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus ABS

Downloads

Für Sie interessant

Regler
Zubehör von
Druckregelventil LR, MIDI, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil LR, MIDI, Festo

Festo Zubehör von

Direktgesteuertes Membranregelventil MS-LR mit Manometer. und integrierter Rückschlagfunktion.

Manometer PAGN-P26, P40, Gewinde hinten, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer PAGN-P26, P40, Gewinde hinten, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer mit pneumatischem Anschluss Cartridge 10 mm, wahlweise mit Anzeigeeinheit bar/psi, psi/bar oder MPa.

Manometer MA-EN Gewinde hinten, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA-EN Gewinde hinten, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer MA nach DIN EN 837-1 für den Leitungseinbau. Anzeigebereich bis 25 bar bzw. 362,5 psi.

Manometer MA, Gewinde hinten, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA, Gewinde hinten, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer MA geeignet für den Leitungseinbau. Anzeigebereich bis 25 bar bzw. 362,5 psi.

Manometer MA-QS, Gewinde hinten, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA-QS, Gewinde hinten, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer ohne Messwerk, mit Steckanschluss (QS), für den Leitungseinbau. Anzeigebereich bis 10 bar bzw. 145 psi.

Manometer MA-RG, Gewinde hinten, MPa, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA-RG, Gewinde hinten, MPa, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer mit verstellbarem Rot/Grün-Bereich, für zusätzliche Sicherheit bei der Druckluftüberwachung. Das Manometer entspricht der Norm DIN EN-837-1.

Manometer MA-RG, Gewinde hinten, bar, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA-RG, Gewinde hinten, bar, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer mit verstellbarem Rot/Grün-Bereich, für zusätzliche Sicherheit bei der Druckluftüberwachung. Das Manometer entspricht der Norm DIN EN-837-1.

Manometer MA-63-0,25, Gewinde hinten, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA-63-0,25, Gewinde hinten, Festo

Festo | Druckanzeigen

Kapselfeder-Manometer MA-63-0,25 für Druckluftüberwachung, entspricht der Norm DIN EN-837-3.

Manometer MA, Gewinde hinten, MPa, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA, Gewinde hinten, MPa, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer MA, geeignet für Wartungsgeräte Baureihe D.

Manometer MA, Gewinde hinten, bar, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA, Gewinde hinten, bar, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer MA ohne Messwerk, geeignet für Wartungsgeräte Baureihe D.

Manometer MA, Gewinde hinten, psi, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA, Gewinde hinten, psi, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer MA (ohne Messwerk für Gehäuse-Ø 15), geeignet für Wartungsgeräte Baureihe D.

Flansch-Manometer FMA, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Flansch-Manometer FMA, Festo

Festo | Druckanzeigen

Kapselfeder-Manometer FMA für den Fronttafeleinbau. Anzeigeeinheit in bar und psi.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken