Newsdetails

Kettenspanner für eine hohe Lebensdauer

Mit Kettenspannern kann negativen Schwingungen bei Ketten entgegen gewirkt werden.

Kettenspannung – keine Schwingungen, hohe Lebensdauer

Schwingungen am Kettenantrieb können diverse Ursachen haben. Diese ungewünschten Schwingungen wirken sich sowohl auf den Verschleißzustand als auch auf den Geräuschpegel negativ aus. Sogenannte Kettenspanner können da Abhilfe schaffen.

Kettenspanner können die Lebensdauer einer Kette um bis zu 30 % verlängern. Sie übernehmen das Nachspannen der Kette im vorgegeben Spannbereich selbstständig und sorgen so für die benötigte Spannung.

"Ein hochwertiges selbstnachspannendes Kettenspannsystem ist sehr empfehlenswert. Die Federkörper sind aus hochwertigen, formstabilen Elastomeren und sorgen im Betrieb automatisch für die Kompensation der Längenänderung der Kette", so Robert Greifensteiner, Sortimentsmanager Maschinenelemente.

Wir haben für Sie auf unserer Landingpage alle wichtigen Infos zusammengefasst und mögliche Gründe für negative Schwingungen bei Ketten aufgelistet. Klicken Sie rein und informieren Sie sich über unsere Kettenspanner. Bei Fragen zum Thema stehen Ihnen unsere Spezialisten natürlich auch gerne persönlich zur Verfügung – kontaktieren Sie uns!