Menu

Zahnriemen Meterware, BRECO®, AT

von Breco   |   mehr Zahnriemen

Drucken
Endlich-Synchronriemen BRECO® aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich, mit erhöhter Zahntragfähigkeit durch vergrößertes Zahnvolumen sowie verstärkten Zugträgern.
Einsatzbereich
  • geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen
  • Antriebstechnik
  • Transporttechnik

Vorteile/Ausführungen
  • genaue Bewegungsübertragung in Verbindung mit Synchronscheiben
  • verstärkte Zugträger für konstante Teilung
  • verbesserte Leistungsübertragung
  • Zugträger kantenparallel angeordnet
  • hohe Präzision
  • positionsgenau, winkeltreu
  • konstante Länge
  • geräuscharm
  • abriebfest
  • hochflexibel
  • wartungsarm
  • alterungsbeständig
  • beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
  • bedingt beständig gegen Säuren und Laugen

Anwendungen/Hinweise
  • verschweißbar zu Endlos-Riemen (Stanz- und Schweißformen notwendig)
  • reduzierte Leistungsübertragung (ca. 50 %) bei verschweißten Endlos-Zahnriemen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
0 °C bis +80 °C

Material
  • thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß
  • Zugträger aus Stahlcord

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemen Meterware, BRECO®, T | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Meterware, BRECO®, T

Breco | Zahnriemen

Endlich-Synchronriemen BRECO® aus Polyurethan (PU) mit Standard-T-Profil nach DIN 7721, metrischer Teilung und Trapezverzahnung. Ideal für Linearantriebe mit hoher Biegebeanspruchung wie in der Handhabungstechnik, Industrierobotern, Regal-Bediengeräten, Schneide- und Zeichenplott...

Zahnriemen Meterware, BRECO®, T, antistatisch | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Meterware, BRECO®, T, antistatisch

Breco | Zahnriemen

Endlich-Synchronriemen BRECO® aus antistatischem Polyurethan (TPUAS1) mit elektrisch ableitenden Eigenschaften sowie Standard-T-Profil nach DIN 7721, metrischer Teilung und Trapezverzahnung.

Zahnriemen Meterware, BRECO®, ATN | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Meterware, BRECO®, ATN

Breco | Zahnriemen

Endlich-Transportzahnriemen BRECO® aus Polyurethan (PU) mit ATN-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung sowie Ausformungen, die mit einer ca. 0,2 mm dicken TPU-Haut verschlossen sind. Der Antriebsriemen mit den Systemkomponenten (Befestigungselemente/Einlegeteile, ATN-Zah...

Zahnriemen Meterware, BRECO®, ATL | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Meterware, BRECO®, ATL

Breco | Zahnriemen

Endlich-Synchronriemen BRECO® aus Polyurethan (PU) mit ATL-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, mit erhöhter Zahntragfähigkeit durch vergrößertes Zahnvolumen sowie verstärkten Zugträgern, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen Meterware, BRECO®, ATL, mit Beschichtung | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Meterware, BRECO®, ATL, mit Beschichtung

Breco | Zahnriemen

Endlich-Synchronriemen BRECO® aus Polyurethan (PU) mit ATL-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, mit erhöhter Zahntragfähigkeit durch vergrößertes Zahnvolumen sowie verstärkten Zugträgern, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen Meterware, BRECO®, ATS | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Meterware, BRECO®, ATS

Breco | Zahnriemen

Endlich-Synchronriemen BRECO® aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-ATS-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für hohe Leistungsübertragung.

Zahnriemen Meterware, BRECO®, ATP | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Meterware, BRECO®, ATP

Breco | Zahnriemen

Endlich-Synchronriemen BRECO® aus Polyurethan (PU) mit ATP-Profil, metrischer Teilung und optimierter Verzahnung mit zweifacher Auflage des Zahnkopfes.

Zahnriemen Meterware, BRECO®, Zoll-Profil | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Meterware, BRECO®, Zoll-Profil

Breco | Zahnriemen

Endlich-Synchronriemen BRECO® aus Polyurethan (PU) mit Zoll-Profil XL (1/5"), L (3/8"), H (1/2"), XH (7/8"), zölliger Teilung nach DIN/ISO 5296 und Trapezverzahnung, für hohe Leistungsübertragung.

Zahnriemen Meterware, BRECOclassic®, T CLA | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Meterware, BRECOclassic®, T CLA

Breco | Zahnriemen

BRECO® CLA-Synchronriemen aus Polyurethan (PU) mit Standard-T-Profil nach DIN 7721, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich. Kostengünstige Alternative zu den Standard-Antriebsriemen. Erhältlich mit oder ohne reibungsmindernde Besch...

Zahnriemen Meterware, BRECOclassic®, AT CLA | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Meterware, BRECOclassic®, AT CLA

Breco | Zahnriemen

BRECO® CLA-Synchronriemen aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich. Kostengünstige Alternative zu den Standard-Antriebsriemen. Erhältlich mit oder ohne reibungsmindernde Beschichtung....

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken